Pinzeta tupá / špička široká 3 mm, 145 mm, tvar 40 TITAN

Č. pol.: 727550 TITAN
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: čistý titán, nehrdzavejúci

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál čistý titán, nehrdzavejúci
Dĺžka 145 mm
Šírka hrotu 3 mm
Vlastnosť hrotu tupá, vnútorná strana ryhovaná
Forma hrotu 40
Hrot vymeniteľný nie
Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727550 TITAN
EAN/GTIN 4045197993038
Číslo výrobcu 727550 TITAN

Popis

Prevedenie:

Vnútorná strana ryhovaná.
Čistý titán, nehrdzavejúci, odolný proti kyselinám, absolútne antimagnetický, s veľmi vysokou elasticitou, takmer nepodliehajúci opotrebovaniu, odolný proti teplote do cca 800 °C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka