Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte 140

Č. pol.: 726655 140
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka hlavy 15,7 mm
Dĺžka britov 12,3 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC)
s otváracou pružinou Áno
s držiakom drôtu nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726655 140
EAN/GTIN 4003773081661
Číslo výrobcu 78 03 140 ESD

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami bez skosenia. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou. Vhodné pre ESD.

Materiál:

Z nehrdzavejúcej ocele (INOX).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka