{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | bez fazety | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Šírka hlavy | 13,5 mm | |
Dĺžka britov | 9 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého | 0,2 mm - 1 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 54 HRC) | |
s otváracou pružinou | Áno | |
s držiakom drôtu | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726655 125 | |
EAN/GTIN | 4003773025146 | |
Číslo výrobcu | 78 03 125 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®, nevodivé rukoväte, KW, Celková dĺžka: 125mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
22,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
52,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková dĺžka | 125 mm | 125 mm |
Šírka hlavy | 13,5 mm | 10 mm |
Zábrus | bez fazety | bez fazety |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Dĺžka britov | 9 mm | 10 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |