Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips® 140

Č. pol.: 726620 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Zábrus: bez fazety
  • Materiál: Špeciálna nástrojová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 140 mm
    Zábrus bez fazety
    Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
    Šírka hlavy 15,7 mm
    Dĺžka britov 12,3 mm
    Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
    Výkon v strihu oceľového drôtu stredne tvrdého 0,2 mm - 1,4 mm
    Norma DIN ISO 9654
    Rukoväť Viaczložkový plášť
    Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
    Povrch černené
    s otváracou pružinou Áno
    s držiakom drôtu nie
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 726620 140
    EAN/GTIN 4003773081685
    Číslo výrobcu 78 61 140

    Popis

    Prevedenie:

    Štíhla hlava s presne brúsenými reznými hranami, s jemným skosením. Rukoväti s viaczložkovými úchopmi, s otváracou pružinou.

    Použitie:

    Vhodná aj na rezanie káblov zo sklených vláken (vodiče svetelných vĺn).

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiál:

    Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka