{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Šírka hlavy | 16 mm | |
Dĺžka britov | 16 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Forma hlavy | oválny | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Povrch | čierno brunované | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726260 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051328 | |
Číslo výrobcu | 8161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, SFW, Celková dĺžka: 125mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
73,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
51,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD |
Celková dĺžka | 125 mm | 125 mm |
Šírka hlavy | 16 mm | 12 mm |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | veľmi jemná fazetka |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Dĺžka britov | 16 mm | 11,5 mm |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |