{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
Šírka hlavy | 12 mm | |
Dĺžka britov | 11,5 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726215 125 | |
EAN/GTIN | 4045197976499 | |
Číslo výrobcu | 726215 125 |