{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725335 180 | |
EAN/GTIN | 4003773018179 | |
Číslo výrobcu | 70 07 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
39,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | nie |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |