{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725351 180 | |
EAN/GTIN | 4045197888082 | |
Číslo výrobcu | 725351 180 |