{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 160 mm | |
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ | 2 mm | |
Štandard | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami | |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky | nie | |
S prepínateľným otváracím pružinou | Áno | |
Typ výrobku | rezacie kliešte |
Číslo položky | 725240 160 | |
EAN/GTIN | 7314150106561 | |
Číslo výrobcu | 2101GC-160IP |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Stranové štípací kleště ERGO™, chromované, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
42,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
19,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 491 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný proces | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC) |
S prepínateľným otváracím pružinou | Áno | nie | nie |
Štandard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |