{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,3 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Hlava | leštená | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 721900 160 | |
EAN/GTIN | 4003773213796 | |
Číslo výrobcu | 68 01 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelné štiepacie kliešte ťažké prevedenie, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
12,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
Hlava | leštená | svetlý |
Norma | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | 4,5 mm |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |