{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,5 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Hlava | svetlý | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 721150 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166203 | |
Číslo výrobcu | 721150 160 |