{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,5 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Hlava | leštená | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 721100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040620 | |
Číslo výrobcu | 67 01 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelné štiepacie kliešte, leštené, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
29,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
Norma | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte |