{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 570 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 252 mm - 400 mm | |
⌀ hrotov | 4,5 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Tvar | A | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Valcovaná oceľ, vysoko pevná | |
Materiál hrotu | Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji | |
Povrch | čierna prášková farba | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | Áno | |
Vymeniteľný hrot | Áno | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719895 A6 | |
EAN/GTIN | 4003773025009 | |
Číslo výrobcu | 46 10 A6 |