Kliešte na poistné krúžky A5

Č. pol.: 719895 A5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok rovný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok rovný
Celková dĺžka 560 mm
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 122 mm - 300 mm
⌀ hrotov 3,5 mm
Norma DIN 5254 A
Tvar A
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Valcovaná oceľ, vysoko pevná
Materiál hrotu Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením Áno
Vymeniteľný hrot Áno
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719895 A5
EAN/GTIN 4003773024996
Číslo výrobcu 46 10 A5

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z oceľového plechu s blokovacím zariadením.
Tvar A − rovné čeľuste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vonkajšie poistné krúžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka