{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719805 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197493026 | |
Číslo výrobcu | 719805 J41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliešte na poistné krúžky J41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
25,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
31,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 ;140 | 85 ;140 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna |
⌀ hrotov | 3,2 | 3,2 |
Vymeniteľný hrot | nie | nie |