{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719805 J21 | |
EAN/GTIN | 4045197493002 | |
Číslo výrobcu | 719805 J21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliešte na poistné krúžky J21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
13,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
16,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 ;60 | 19 ;60 |
Celková dĺžka | 180 | 165 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna |
⌀ hrotov | 1,8 | 1,8 |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |