{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 135 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Tvar | D | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719805 J11 | |
EAN/GTIN | 4045197492692 | |
Číslo výrobcu | 719805 J11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky, Typ: J11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Celková dĺžka | 135 mm | 130 mm |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie |