{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 140 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
s obmedzovacím dorazom | Áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719792 J1 | |
EAN/GTIN | 4003773073864 | |
Číslo výrobcu | 48 31 J1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom J1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
30,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
14,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 ;25 | 12 ;25 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | nie |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný |
Materiál | špeciálna oceľ | špeciálna oceľ |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |