{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použite kliešte na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celá dĺžka | 180 mm | |
Pre vnútorné poistné krúžky -⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Top⌀ | 1,8 mm | |
Štandard | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľuste | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Špička materiálu | špeciálna oceľ | |
Povrch | šedo atramentované | |
S medznou zarážkou | Áno | |
Rukoväť s uzamykacím zariadením | nie | |
Hrot vymeniteľný | nie | |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719792 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773073871 | |
Číslo výrobcu | 48 31 J2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom, Typ: J2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
14,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 130 kus/y s okamžitým dodaním
12,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
509 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľuste | rovné | rovné | rovné | 45° zalomené |
Celá dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | šedo atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Použite kliešte na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý |
Hrot vymeniteľný | nie | nie | nie | nie |
Typ výrobku | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |