{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713700 160 | |
EAN/GTIN | 4003773052111 | |
Číslo výrobcu | 25 26 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
31,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
23,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 720 kus/y s okamžitým dodaním
19,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka čeľustí | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |