{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713710 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501486 | |
Číslo výrobcu | 713710 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
23,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 813 kus/y s okamžitým dodaním
19,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Dĺžka čeľustí | 50 | 50 |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) |
Norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |