{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713500 200 | |
EAN/GTIN | 4003773035039 | |
Číslo výrobcu | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 053 kus/y s okamžitým dodaním
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Celková dĺžka | 200 | 200 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch | chrómovaná | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |