{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, zahnuté (40° – 45°) | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713500 160 | |
EAN/GTIN | 4003773016007 | |
Číslo výrobcu | 25 25 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
28,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
20,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
15,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
384 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Celková dĺžka | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |