{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713335 200 | |
EAN/GTIN | 4003773016069 | |
Číslo výrobcu | 26 17 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ploché zaoblené kliešte rovné izolované ponorením podľa VDE 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
40,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
25,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Dĺžka čeľustí | 73 mm | 73 mm |
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | izolované ponorením | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |