Ploché zaoblené kliešte rovné izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 713310 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 200 mm
    Dĺžka čeľustí 73 mm
    Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
    Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
    Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
    Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 713310 200
    EAN/GTIN 4045197501479
    Číslo výrobcu 713310 200

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
    Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.
    Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka