{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 713100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773022817 | |
Číslo výrobcu | 25 05 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
25,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
18,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 228 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 655 kus/y s okamžitým dodaním
14,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Otvorený tvar | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné | zaoblené špicaté, rovné |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |