{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 41 mm | |
Otvorený tvar | oblé, ostré | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | chrómovaná | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773043539 | |
Číslo výrobcu | 32 11 135 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliešte s dlhými čeľusťami, oblé - špicaté, chrómované 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
23,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | hladká vnútorná strana | hladká vnútorná strana |
Dĺžka čeľustí | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Povrch Kliešte | chrómovaná | svetlý | chrómovaná |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Ploché kliešte | Ploché kliešte | Ploché kliešte |