{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 41 mm | |
Otvorený tvar | oblé, ostré | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | svetlý | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711900 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283559 | |
Číslo výrobcu | 711900 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešte s dlhými čeľusťami, oblé - špicaté, lesklé, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
20,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | hladká vnútorná strana | hladká vnútorná strana |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm |
Otvorený tvar | oblé, ostré | oblé, ostré |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Povrch Kliešte | svetlý | chrómovaná |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Ploché kliešte | Ploché kliešte |