{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 140 mm | |
Dĺžka čeľustí | 42 mm | |
Otvorený tvar | oválne, špicaté | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | chrómovaná | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711600 140 | |
EAN/GTIN | 4003773001980 | |
Číslo výrobcu | 30 25 140 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kliešte s dlhými čeľusťami, oválne-špicaté, chrómované, s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 140mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
25,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
14,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 061 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka čeľustí | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Druh produktu | Ploché kliešte | Ploché kliešte | Ploché kliešte | Ploché kliešte |