{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
Otvorený tvar | oválne, špicaté | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch Kliešte | svetlý | |
Druh produktu | Ploché kliešte |
Číslo položky | 711500 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283542 | |
Číslo výrobcu | 711500 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kliešte s dlhými čeľusťami, oválne - špicaté, lesklé, Celková dĺžka: 160mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
354 kus/y s okamžitým dodaním
14,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 112 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | vnútorná strana zdrsnená |
Dĺžka čeľustí | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka | 160 mm | 160 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | Viaczložkový plášť |
Otvorený tvar | oválne, špicaté | oválne, špicaté |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiál Kliešte | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |