{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 180 mm | |
Povrch | manganovo fosfátované, čeľuste leštené | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 36 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 1.1/2 palec | |
Počet nastavovacích zarážkov | 19 | |
Štandard | DIN ISO 8976 | |
Typ čeľustí | vrúbkované ozubené čeľuste | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskry | nie | |
Rýchle nastavenie | Áno | |
Jemne nastaviteľný | Áno | |
Samočinné upínanie | Áno | |
Ochrana proti zovretiu | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 706001 180 | |
EAN/GTIN | 4062406238971 | |
Číslo výrobcu | 706001 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Inštalatérske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 261 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 254 kus/y s okamžitým dodaním
11,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 180 mm | 175 mm |
Rozpätie pre potrubia | 1.1/2 palec | 1.1/4 palec |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 36 mm | 30 mm |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |