{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 300 mm | |
Povrch | manganovo fosfátované, čeľuste leštené | |
Rozpätie pre šesťhran | 60 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2,3/4 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 30 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Prevedenie čeľustí | vrúbkované ozubené čeľuste | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | Áno | |
Mriežka Možnosť jemného nastavenia | Áno | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 706001 300 | |
EAN/GTIN | 4067263031468 | |
Číslo výrobcu | 706001 300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |