{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cobra QuickSet | |
Celková dĺžka | 300 mm | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Rozpätie pre šesťhran | 60 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 2.3/4 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 25 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | Áno | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705850 300 | |
EAN/GTIN | 4003773078524 | |
Číslo výrobcu | 87 21 300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Siko kliešte Cobra® QuickSet inkoustované s rýchlym nastavením, Celková dĺžka: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
41,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 097 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 552 kus/y s okamžitým dodaním
22,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
714 kus/y s okamžitým dodaním
23,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Rozsah upínania pre rúry | 2.3/4 palec | 2 palec | 2 palec | 2 palec |
Rozpätie pre šesťhran | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |