• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Siko kliešte Cobra® QuickSet inkoustované s rýchlym nastavením, Celková dĺžka: 250mm

Č. pol.: 705850 250
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cobra QuickSet
Celková dĺžka 250 mm
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Rozpätie pre šesťhran 46 mm
Rozsah upínania pre rúry 2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 25
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie Áno
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705850 250
EAN/GTIN 4003773072775
Číslo výrobcu 87 21 250
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.
Dodatočné rýchle nastavenie na obrobku aj bez stlačenia tlačidla.
Rukoväti s plastovým poťahom.
S možnosťou jemného nastavenia zárezov stlačením pružného tlačidla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné čeľuste č. 705805 veľ. 180-300.