{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Alligator | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705500 175 | |
EAN/GTIN | 4003773035480 | |
Číslo výrobcu | 88 01 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Siko kliešte Alligator® inkoustované, Celková dĺžka: 175mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním
20,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 149 kus/y s okamžitým dodaním
11,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | 1.1/4 palec | 1.1/2 palec |
Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |