{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Alligator | |
Celá dĺžka | 250 mm | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Rozpätie krídel pre šesťhran | 46 mm | |
Rozpätie pre potrubia | 2 palec | |
Štandard | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskry | nie | |
Samočinné upínanie | Áno | |
Ochrana proti zovretiu | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705500 250 | |
EAN/GTIN | 4003773022992 | |
Číslo výrobcu | 88 01 250 |