{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
elektrostatická vlastnosť | VDE 1000 V | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040729 | |
Číslo výrobcu | 01 06 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
36,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
24,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 076 kus/y s okamžitým dodaním
17,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
bez iskier | nie | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |