{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773015321 | |
Číslo výrobcu | 03 07 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kombinované kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
36,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
27,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
25,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 401 kus/y s okamžitým dodaním
20,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukoväť | izolované ponorením | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | Viaczložkový plášť |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 2,5 mm |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |