{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Rukoväť | izolované ponorením | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701735 180 | |
EAN/GTIN | 4003773015314 | |
Číslo výrobcu | 03 07 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinované kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
34,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 | 180 |
Rukoväť | izolované ponorením | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |