{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 8 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý; vonkajší krúžok šikmý; vnútorný krúžok rovný; vonkajší krúžok rovný | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 mm | |
celková maximálna dĺžka vnútorných klieští na poistné krúžky | 130; 140; 170; 180 mm | |
celková maximálna dĺžka vonkajších klieští na poistné krúžky | 130; 140; 175; 185 mm | |
Skladovanie v | plastový kufor | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700155 8 | |
EAN/GTIN | 4003773050131 | |
Číslo výrobcu | 00 21 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky v súprave pre vnútorné a vonkajšie krúžky 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
210,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
221,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 8 | |
Hmotnosť | 3,6 | |
⌀ hrotov vonkajších klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 | |
⌀ hrotov vnútorných klieští na poistné krúžky | 1,25; 1,8 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý ;vonkajší krúžok šikmý ;vnútorný krúžok rovný ;vonkajší krúžok rovný | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60 | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |