{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Norma | DIN 5256 D | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ hrotov | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | |
celková dĺžka maximálne | 130; 170; 210; 305 mm | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700137 4 | |
EAN/GTIN | 4045197553522 | |
Číslo výrobcu | 700137 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielna pre vnútorné krúžky 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
75,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
66,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 |
celková dĺžka maximálne | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 |
Norma | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ hrotov | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |