A20R SWLNR-04 Vyvrtávací tyče pro oboustranné břitové destičky WNGP 0403 -Trigon pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6989901
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6989901
    EAN/GTIN 7291075348958
    Číslo výrobcu 6989901
    Číslo L L23990 254

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, dělící Dmin 22 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 18 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 11 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 040302L-F2M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 22 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 36 mm
    • Výška dríku (H) 18 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka