Box na náradie z oceľového plechu 3/430

Č. pol.: 693460 3/430
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší rozmer dĺžka 430 mm
    Vonkajší rozmer šírka 200 mm
    Vonkajší rozmer výška 150 mm
    Prevedenie 3-dielna
    Hmotnosť 3,3 kg
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693460 3/430
    EAN/GTIN 2050001021731
    Číslo výrobcu 103N

    Popis

    Prevedenie:

    Uzamykateľný visacím zámkom (č. 085830 a iné). Veko sa upevňuje pomocou priebežného závesu.
    Z 0,6 mm oceľového plechu.

    Lakování:

    Rámček zo všetkých strán práškovaný modrou farbou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka