Box na náradie z oceľového plechu 5/530

Č. pol.: 693460 5/530
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
869 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 530 mm
Vonkajší rozmer šírka 200 mm
Vonkajší rozmer výška 200 mm
Prevedenie 5-dielna
Hmotnosť 5,3 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693460 5/530
EAN/GTIN 8716736000208
Číslo výrobcu 205N

Popis

Prevedenie:

Uzamykateľný visacím zámkom (č. 085830 a iné). Veko sa upevňuje pomocou priebežného závesu.
Z 0,6 mm oceľového plechu.

Lakování:

Rámček zo všetkých strán práškovaný modrou farbou.