Skladací box z polypropylénu, Objem: 19l

Č. pol.: 693450 19
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 363 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti kufra stohovateľný
Vonkajší rozmer dĺžka 400 mm
Vonkajší rozmer šírka 300 mm
Vonkajší rozmer výška 220 mm
Výška zložená 89 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 356 mm
Vnútorný rozmer šírka 257 mm
Vnútorný rozmer výška 217 mm
Objem 19 l
Maximálna nosnosť 15 kg
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693450 19
EAN/GTIN 2050001785916

Popis

Prevedenie:

Stohovateľný plastový box z polypropylénu. 2 skladacie boxy veľkosti 19 sa zmestia na 1 skladací box veľkosti 42. Zníženie objemu skladaním je 64 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka