Skladací box z polypropylénu 42

Č. pol.: 693450 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti kufra stohovateľný
Vonkajší rozmer dĺžka 600 mm
Vonkajší rozmer šírka 400 mm
Vonkajší rozmer výška 220 mm
Výška zložená 80 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 558 mm
Vnútorný rozmer šírka 358 mm
Vnútorný rozmer výška 205 mm
Objem 42 l
Maximálna nosnosť 40 kg
Hmotnosť 2,3 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693450 42
EAN/GTIN 2050001021724

Popis

Prevedenie:

Stohovateľný plastový box z polypropylénu. 2 skladacie boxy veľkosti 19 sa zmestia na 1 skladací box veľkosti 42. Zníženie objemu skladaním je 64 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka