{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 621 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 311 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 322 mm | |
Počet postranných rukovätí | 2 | |
Počet malých dielov v zásuvke | 4 | |
Počet variabilných vložiek | 10 | |
Hmotnosť | 7,1 kg | |
Objem obsahu | 62 l | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693310 62 | |
EAN/GTIN | 5733439136624 | |
Číslo výrobcu | 136624 |