{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 540 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 296 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 292 mm | |
Počet postranných rukovätí | 2 | |
Počet malých dielov v zásuvke | 2 | |
Počet variabilných vložiek | 7 | |
Hmotnosť | 4,6 kg | |
Objem obsahu | 47 l | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 693310 47 | |
EAN/GTIN | 5733439136600 | |
Číslo výrobcu | 136600 |