{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PC | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky; Držiak | |
Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 435 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 275 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 150 mm | |
Hmotnosť | 6,7 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692815 | |
EAN/GTIN | 4045197806215 | |
Číslo výrobcu | 692815 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kufor na náradie s miskou na dne a tabuľami na náradie pojazdný
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
263,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
504,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
504,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky; Držiak | Držiak | vkladacie priehradky | vkladacie priehradky |
Vnútorný rozmer výška | 150 mm | 190 mm | 190 mm | 215 mm |
Vnútorný rozmer dĺžka | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 465 mm |
Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg |
Materiál | PC | X-ABS | X-ABS | PP |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | vhodné pre leteckú prepravu | vhodné pre leteckú prepravu | vhodné pre leteckú prepravu |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje | Prepravný systém pre nástroje | Prepravný systém pre nástroje | Prepravný systém pre nástroje |