{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | X-ABS | |
Spôsob uskladnenia náradia | Držiak | |
Kufor zaťažiteľnosť | 30 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 460 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 360 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 190 mm | |
Hmotnosť | 6,6 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692705 | |
EAN/GTIN | 4045197375247 | |
Číslo výrobcu | 692705 |